Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyvinylidenfluorid, 9.5 ... 19.1mm, Klar, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091072
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00318
EAN/GTIN:
     653415239598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-00318, Ausdehnung max.=150 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=9.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=19.1 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=175 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.42 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Klar, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyvinylidenfluorid, Schrumpfverhältnis=2:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 15,91* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.