Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 2:1, 1 ... 2.5mm, Schwarz, Polyolefin, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091006
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00246
EAN/GTIN:
     653415238942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 15m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-00246, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=2.5 mm, Durchschlagfestigkeit=15 kV/mm, Länge=15 m, Schrumpftemperatur max.=125 °C, Schrumpftemperatur min.=75 °C, Spannkraft (Druck)=10.4 MPa, Wanddicke=0.35 mm, Klebstoffbeschichtet=Nein, Rollenfarbe=Schwarz, Schlauchmaterial=Polyolefin, Ausdehnung=≥200%, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,28267* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.