Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 2:1, 0.65 ... 1.5mm, Schwarz, Polyolefin, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090997
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00237
EAN/GTIN:
     653415238850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 15m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-00237, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.65 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.5 mm, Durchschlagfestigkeit=15 kV/mm, Länge=15 m, Schrumpftemperatur max.=125 °C, Schrumpftemperatur min.=75 °C, Spannkraft (Druck)=10.4 MPa, Wanddicke=0.28 mm, Klebstoffbeschichtet=Nein, Rollenfarbe=Schwarz, Schlauchmaterial=Polyolefin, Ausdehnung=200%, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,34267* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.