Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Adapter, XLR-Stecker 3-polig / XLR-Stecker 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090457
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00562
EAN/GTIN:
     653415284840
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
adapter xlr xlr
adapter xlr
XLR-Adapter, Typ=RND 205-00562, Farbe Adapter=Silber, Gehäusematerial=Metall, Kontaktbeschichtung=Nickel, Steckverbindertyp A=XLR-Stecker 3-polig, Steckverbindertyp B=XLR-Stecker 3-polig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
35,7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: XLR-Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.