Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konische Dosiernadel Gerade 27 Klar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089132
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     927125-DHUV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Konische Dosiernadel, Typ=927125-DHUV, Gauge=27, Grösse (Volumen) metrisch=-999, Innendurchmesser=0.36 mm, Länge=31.8 mm, Farbe Nadel/Kartusche=Klar, Nadelform=Gerade
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
9028909000
Weitere Suchbegriffe: metcal dosiernadel, dosiernadel, dosiernadeln transparent, Konische Dosiernadel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 10,29*
Lager 115
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 43,81*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 29,44*
€ 46,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,69*
€ 47,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,09*
€ 46,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,68*
€ 44,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,16*
€ 38,27
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.