Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 10Ohm 25W ±10 % Linear 39.62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088760
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RHS10RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Drehpotentiometer, Typ=RHS10RE, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=39.62 mm, Höhe=39.62 mm, Nennleistung=25 W, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=22.23 mm, Widerstand=10 Ω, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Flach, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=RHS, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
96 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
96 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 71,09*
€ 102,82*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 63,89*
€ 105,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 63,86*
€ 105,96*
Lager 115
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 112,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.