Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hindernisfeuer AC 230V 200mA 280 IP65 Schraubklemme Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30087812
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     280.470.68
EAN/GTIN:
     4049787029947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hindernisfeuer
hindernisfeuer
LED-Hindernisfeuer, Typ=280.470.68, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=142 mm, Höhe gesamt=281 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=200 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC) ABS, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC, Series=280
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
145 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
569 g
Breite:
148 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: LED-Hindernisfeuer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 267,32*
€ 312,00*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 269,37*
€ 312,59*
Frei Haus
ab € 270,04*
€ 315,12*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,32*
€ 318,25*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 293,14*
€ 358,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,64*
€ 420,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,34*
€ 397,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,14*
€ 348,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.06
ab € 12,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 28,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.