Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubklemmenblock - Keithley 3730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30087255
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     3730-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
keithley multimeter
multimeter
Schraubklemmenblock, Typ=3730-ST, Grösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Schraubklemmleiste, Geeignet für=Keithley 3730, Inhalt=Keithley 3730-ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
951,2 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Schraubklemmenblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,78*
€ 496,98*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 479,21*
€ 536,97*
Frei Haus
ab € 491,62*
€ 569,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,97*
€ 638,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,64*
€ 627,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,98*
€ 596,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,32*
€ 585,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,21*
€ 570,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.