Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschalter 15min 230VAC 24h CH Type J (T12) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30087212
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506452
EAN/GTIN:
     4007123102761
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Zeitschalter, Typ=1506452, Kanäle=-999, Schaltintervall min.=15 min, Schaltspannung=230 VAC, Speicherplätze=-999, Zeit max.=24 h, Baugruppentyp=Analog, Dosentyp=Schweizer Steckdose Typ J (T13), Gemessene Einheiten=Stunden, Netzstecker=CH Type J (T12) Plug, Schutzart=IP20, Betriebsspannung=230 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
85 mm
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
156 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9107000090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.