Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppressordiode 12...250 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085877
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM12-XSPD
EAN/GTIN:
     4015081015641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Suppressor-Diode
Suppressordiode, Typ=DILM12-XSPD, Alternative (Alias)=101672, Aufnahmeschaft=Dioden-Entstörer, Geeignet für=DILM7- DILM15 DILMP20 DILA Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,47*
€ 7,38*
5 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 6,34*
€ 8,57*
1
€ 5,00*
ab € 6,63*
€ 8,96*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,16*
€ 9,05*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,21*
€ 17,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8717964
ab € 20,31*
Zubehör
Moeller
8717965
ab € 24,03*
Zubehör
Eaton
104918
ab € 31,21*
Zubehör
Eaton
106487
ab € 25,93*
Zubehör
Eaton
107830
ab € 26,13*
Zubehör
Eaton
278308
ab € 196,74*
Zubehör
Eaton
278333
ab € 208,44*
Zubehör
Eaton
290055
ab € 33,12*
Zubehör
Eaton
291943
ab € 25,94*
Zubehör
Eaton
276401 DILA-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 24,06*
Zubehör
Eaton
276362 DILA-31(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 23,93*
Zubehör
Eaton
276371 DILA-31(220V50/60HZ)
ab € 24,06*
Zubehör
Eaton
276363 DILA-31(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 23,85*
Zubehör
Eaton
276366 DILA-31(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,99*
Zubehör
Eaton
276367 DILA-31(415V50HZ,480V60HZ)
ab € 25,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.