Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 25W, 1kOhm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085146
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 15525 1K0 F
EAN/GTIN:
     653415286486
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
Drahtwiderstand, Typ=RND 15525 1K0 F, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Gehäusebreite=28 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=15 mm, Länge der Einheit=27.3 mm, Nennleistung=25 W, Nennspannung (DC)=2.5 kV, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Löten, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±30 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.