Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlampe, LED, Wiederaufladbar, 600lm, 150m, IP54, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084611
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     H8R
EAN/GTIN:
     4058205005623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Stirnlampe, Typ=H8R, Alternative (Alias)=2837437, Bereich max.=150 m, Gewicht=158 g, Max. Batterielebensdauer=120 h, Max. Lichtstrom=600 lm, Min. Batterielebensdauer=10 h, Min. Lichtstrom=10 lm, Batterietyp=Wiederaufladbar, Farbe=Schwarz, Lichtart=LED, Schutzart=IP54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
115 mm
Nettogewicht:
301 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
301 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513900000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
€ 8,00*
ab € 47,42*
€ 60,55*
€ 4,70*
ab € 50,96*
€ 64,68*
12 Tage
37
€ 6,29*
ab € 52,60*
€ 66,23*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 54,84*
€ 68,58*
Lager 115
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 84,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
144456
€ 17,10*
Zubehör
Ledlenser
502126
€ 27,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-317
€ 0,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-607
€ 19,43334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.