Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pmod JSTK2, Modul SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083916
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Joystick
2-achsen joystick
joystick
Modul, Typ=410-330, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.5 V, Versorgungsspannung min.=3.1 V, Inhalt=Board, Plastic Motion Limiter, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Pmod, Produktart=Zweiachsiger Joystick, Schnittstellen=SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Tiefe:
161 mm
Bruttogewicht:
15,5 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,24*
€ 19,53*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,50*
€ 19,56*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 16,28*
€ 22,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.