Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, 2A, 0.2 ... 0.6mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083885
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66504-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt, Typ=66504-3, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennstrom=2 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=Amplimite Series D-Sub Connector, Kontaktbeschichtung=Hauchvergoldet über Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,156*
1 Tag
8040
10
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,248*
Lager 115
9800
10
€ 5,95*
ab € 0,1504*
€ 0,266*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
207463-1
ab € 0,899*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.