Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 28V 20mA T5.5 Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083510
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     LT3001D28W
EAN/GTIN:
     8714681109373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampen t5,5 28v
telefonlampen 28v
LED-Lampe, Typ=LT3001D28W, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=5.5 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=5 lm, Länge=30 mm, Spannung=28 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungsspannung – AC=28 V, Versorgungsspannung – DC=-888, Versorgungsstrom=20 mA, Lebensdauer=30000 h, Lichtfarbe=Weiss, Glühlampensockel=T5.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
6 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen, LED-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
35
€ 5,95*
ab € 5,91*
€ 10,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.