Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 28V 16mA BA9s Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083486
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     LB2401C28W
EAN/GTIN:
     8714681100660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
LED-Lampe, Typ=LB2401C28W, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=10 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=4.2 lm, Länge=24 mm, Spannung=28 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungsspannung – AC=28 V, Versorgungsspannung – DC=28 V, Versorgungsstrom=16 mA, Lebensdauer=30000 h, Lichtfarbe=Weiss, Glühlampensockel=BA9s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, led 28v ba9s, led ba9s, ba9s 28v, LED-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 7,43*
Lager 115
183
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 9,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.