| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30083441 Herst.-Nr.: 80100038772 EAN/GTIN: 8714681387726 |
| | |
|
| | |
| LED-Lampe, Typ=80100038772, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=15 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=160 lm, Länge=36 mm, Nennleistung=1.8 W, Spannungsversorgung=24 V, Dimmbar=Nein, Lebensdauer=25000 h, Lichtfarbe=Kaltweiss, Oberflächenqualität=Transparent, Glühlampensockel=BA15s, Series=LED Compact Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 55 mm | Bruttogewicht: | 9,3 g | Breite: | 20 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8539520000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,43* | € 13,98* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,45* | € 22,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|