Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kompaktlampe 1.1W 12V 2700K 110lm G4 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083439
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     80100038657
EAN/GTIN:
     8714681386576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
LED-Kompaktlampe, Typ=80100038657, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, CRI=80, Durchmesser=10 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-999, Lichtstrom=110 lm, Länge=33 mm, Nennleistung=1.1 W, Spannungsversorgung=12 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=G, Lebensdauer=25000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=matt, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=G4, Series=LED Capsule
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 2700k, led g4, led g4 warmweiss, LED-Kompaktlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 7,69*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 9,24*
€ 17,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.