Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Programmierbar 32V 3A 100W USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082404
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NGE103B
EAN/GTIN:
     4250138105474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
rohde & schwarz labornetzgerät
labornetzgerät
Labornetzgerät, Typ=NGE103B, Ausgangsleistung=100 W, Ausgangsspannung 1, Max.=32 V, Ausgangsspannung 2, Max.=32 V, Ausgangsspannung 3, Max.=32 V, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=3 A, Ausgangsstrom 2 max.=3 A, Ausgangsstrom 3 max.=3 A, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=3, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=115 V, Reaktionszeit=200 µs, Welligkeit & Rauschen (V)=1.5 mV 20 mV, Anschlüsse=USB-A-Buchse USB-B-Buchse, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB, Konformität mit Normen=EN 61010-1 IEC 61010-1, Serien=NGE Series
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 100w
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 950,35*
€ 1.077,30*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 982,47*
€ 1.077,31*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.006,20*
€ 1.103,42*
Frei Haus
ab € 1.039,19*
€ 1.136,09*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 1.185,35*
€ 1.293,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,42*
€ 1.539,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,95*
€ 1.513,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.218,79*
€ 1.450,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,25*
€ 1.428,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,35*
€ 1.410,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
5800.2054.02
ab € 267,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.