Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 32 VDC, Ausgänge: 3 (3 A/3 A/3 A), 100 W, 115-230 VAC, 5601.3800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 32 VDC, Ausgänge: 3 (3 A/3 A/3 A), 100 W, 115-230 VAC, 5601.3800
Labornetzgerät, 32 VDC, Ausgänge: 3 (3 A/3 A/3 A), 100 W, 115-230 VAC, 5601.3800
Labornetzgerät, 32 VDC, Ausgänge: 3 (3 A/3 A/3 A), 100 W, 115-230 VAC, 5601.3800
Labornetzgerät, 32 VDC, Ausgänge: 3 (3 A/3 A/3 A), 100 W, 115-230 VAC, 5601.3800
Artikel-Nr.:
     4502-20K7285
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     5601.3800.03
EAN/GTIN:
     4250138108048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
rohde & schwarz labornetzgerät
labornetzgerät
Spannungsversorgung, 5601.3800.03, Rohde & Schwarz Features * R&S®NGE102B mit zwei oder R&S®NGE103B mit drei Kanälen * Max. Ausgangsleistung von 66 W mit R&S®NGE102B, 100 W mit R&S®NGE103B * Max. Ausgangsspannung von 32 V pro Kanal * Elektronische Sicherung (OCP), Überspannungsschutz (OVP)/ Überleistungsschutz (OPP)/ Übertemperaturschutz (OTP) * USB-Schnittstelle (VCP/TMC), optional LAN (LXI), optional Wireless LAN, optional Digital-I/O (4bit)
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannungsbereich:
32 VDC
Ausgangsstrom:
3 A
Ausgangsstrom 2:
3 A
Ausgangsstrom 3:
3 A
Breite:
222 mm
Eingangsspannungsbereich:
115-230 VAC
Höhe:
97 mm
Leistung:
100 W
Tiefe:
310 mm
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 100w, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 951,37*
€ 1.076,23*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 983,70*
€ 1.076,24*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.010,84*
€ 1.101,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.036,68*
€ 1.132,94*
Frei Haus
ab € 1.074,97*
€ 1.208,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,94*
€ 1.348,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,43*
€ 1.332,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,58*
€ 1.293,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,14*
€ 1.265,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,68*
€ 1.233,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
5800.2054.02
ab € 267,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.