Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Fernbedienung - R&S NGE100 Power Supply


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082400
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NGE-K101
EAN/GTIN:
     4250138105481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Ethernet-Fernbedienung, Typ=NGE-K101, Geeignet für=R&S NGE100 Power Supply, Lizenzart=Upgrade Ethernet-Fernbedienung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
96 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: rohde & schwarz labornetzgerät, labornetzgerät, Ethernet-Fernbedienung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,11*
€ 155,82*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,53*
€ 155,84*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 132,01*
€ 165,31*
Frei Haus
ab € 133,43*
€ 171,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
5601.3800.02
ab € 807,39*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
5601.3800.03
ab € 952,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.