| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30080315 Herst.-Nr.: 59102415 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED-Signallampe, Typ=59102415, Abstrahlwinkel=21 °, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=10 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=1.4 lm, Länge=28 mm, Spannung=24 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungsspannung – AC=24 V, Versorgungsspannung – DC=24 V, Versorgungsstrom=13 mA, Lichtfarbe=Weiss, Glühlampensockel=E10 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 28 mm | Tiefe: | 10 mm | Bruttogewicht: | 2 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8543709099 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel E10, Sockel E10, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, LED-Signallampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,83* | € 3,34* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,87* | € 3,35* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,97* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|