Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter für 3-Phasen System 36A 520V 2.4mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079827
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMBD-B92B-3612
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter für 3-Phasen System, Typ=FMBD-B92B-3612, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=155 mm, Höhe=115 mm, Induktivität=1 mH, Kapazität Cx=4.7 µF, Kapazität Cy=4.7 µF, Leckstrom=12.7 mA, Länge=130 mm, Nennspannung (AC)=520 V, Nennstrom=36 A, Widerstand=2.4 mΩ, Anschlussart=Klemmenblock, Filtertyp=AC / DC-Filter, Schutzart=IP20, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
115 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
1943 g
Breite:
154 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 141,41*
€ 175,98*
Frei Haus
ab € 141,89*
€ 176,12*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 201,84*
€ 254,04*
Frei Haus
ab € 176,65*
€ 298,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,44*
€ 296,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.