Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensortester Analog/Digital-Sensoren Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079132
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     SENSORTESTER ANALOG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensortester
Sensortester, Typ=SENSORTESTER ANALOG, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=65 mm, Genauigkeit (%)=-999, Höhe=26 mm, Länge=115 mm, Anwendung=Analog/Digital-Sensoren, Stromversorgung=Batterie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
199 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
199 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,56*
€ 407,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,11*
€ 392,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,39*
€ 336,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.