Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, 09 30 010 0318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078612
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 0318
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
leistungsstecker harting
Anbaugehäuse, Typ=09 30 010 0318, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
160 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,45*
€ 23,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,43*
€ 23,27*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,97*
€ 23,95*
7 Tage
11
€ 6,95*
ab € 17,9501*
€ 23,9501*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 34,66*
€ 52,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,32*
Zubehör
Harting
0916 042 3101
ab € 17,37*
Zubehör
Harting
09160423001
ab € 9,97*
Zubehör
Harting
09 38 008 2601
ab € 43,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.