Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Quintax, 4 Pole, Crimp, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078605
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150043113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakt Quintax, Typ=09150043113, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=-999, Nennspannung=50 V, Nennstrom=10 A, Positionen=4, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Zinklegierung, Druckguss, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA EN IEC UL Listed, Series=Han Quintax
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
27,45 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 18,92*
€ 5,46*
ab € 14,53*
€ 19,22*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,5522*
€ 20,6022*
€ 8,95*
ab € 15,41*
€ 20,86*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 32,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 000 9915
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
09 15 000 6221
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09 15 000 6223
ab € 0,8191*
Zubehör
Harting
09 15 000 6224
ab € 0,82*
Zubehör
Harting
09 15 000 6225
ab € 0,7991*
Zubehör
Harting
09 15 000 6226
ab € 0,8483*
Zubehör
Harting
0915000622102
ab € 131,17*
Zubehör
Harting
09150006222
ab € 88,72*
Zubehör
Harting
09150006223
ab € 2,5616*
Zubehör
Harting
09150006224
ab € 129,21*
Zubehör
Harting
09150006225
ab € 121,85*
Zubehör
Harting
09990000368
ab € 9,94*
Zubehör
Harting
09 15 004 3013
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.