Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Moduleinsatz,, 09 14 001 4701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078554
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 001 4701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
USB-Moduleinsatz, Typ=09 14 001 4701, Aufnahmeschaft=Modulargehäuse, Für den Einsatz mit=Han Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,75*
€ 25,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,87*
€ 25,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,0691*
€ 26,6491*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,50377*
€ 27,26377*
Lager 115
19
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 50,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140014651
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.