Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme, Schwarz, 30V, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077290
Herst.-Nr.:
     MA 2 VA SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder schwarz
Krokodilklemme, Typ=MA 2 VA SW, Alternative (Alias)=930 319-100, Grösse (Durchmesser)=2 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=6 A, Zangenöffnung max.=4 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Schwarz, Isoliermaterial=Polypropylen, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
13 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
1,85 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.