Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Datenlogger, 2 Kanäle, USB, 32000 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077083
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P5185
EAN/GTIN:
     4250569403545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperaturlogger peaktech
temperaturlogger
USB-Datenlogger, Typ=P5185, Alternative (Alias)=PeakTech 5185, Kanäle=2, Messtemperatur max.=125 °C, Messtemperatur min.=-40 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=-999, Batterietyp=1/2 AA, Inhalt=USB Data Logger Software Sensor Wall Holder Protective Cap Manual, Messfunktionen=Temperature Humidity, Schnittstellentyp=USB, Schutzart=IP20, Speicherkapazität=32000 Messungen, Weitere Messbereiche=Feuchtigkeit: 0 bis 100%
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
55 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
212 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: USB-Datenlogger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,46*
€ 69,57*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,89*
€ 69,61*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 54,67*
€ 70,88*
€ 5,90*
ab € 54,69*
€ 73,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.