Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter, 1kV, 10MHz, 60MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077081
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P3441
EAN/GTIN:
     4250569403651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter, Typ=P3441, Alternative (Alias)=PeakTech 3441, Anzeige-Zähler=59999, Frequenz, max.=10 MHz, Frequenz, min.=60 Hz, Gewicht=400 g, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – AC min.=600 mV, Messspannung – DC max.=1 kV, Messspannung – DC min.=600 mV, Widerstandsmessbereich max.=60 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=600 Ω, Anzahl der Ziffern=4-5/6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Batterietyp=4x AAA, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Frequency Resistance Temperature, Weitere Messbereiche=Kapazität: 60 nF bis 6 mF Tastgrad: 0,1 bis 99,9 %, Serien=3000 Series, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V CAT III 1 kV, Strommessbereich=AC: 600 µA ... 10 A DC: 600 µA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Tiefe:
208 mm
Bruttogewicht:
729 g
Breite:
131 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter peaktech, multimeter, multimeter digital, Digital Multimeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,91*
€ 138,04*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 112,49*
€ 138,07*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 114,15*
€ 140,95*
€ 5,90*
ab € 106,84*
€ 141,73*
€ 3,50*
ab € 120,54*
€ 147,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.