Isolationstester, Typ=1004-741 MIT481/2, Alternative (Alias)=MIT481/2, Isolationswiderstand max.=100 GΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=500 V, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Red/Black Silicone Test Leads with Prods & Clips SP5 Switched Probe Owners Information CD Batteries 6x AA Alkaline Hard Carry Case, Messfunktionen=Continuity Voltage Insulation Resistance Current, Schutzart=IP54, Tester Typ=Isolationstester, Weitere Messbereiche=Durchgang: 0.01 Ω bis 1 MΩ Frequenz: 15 bis 400 Hz Kapazität: 0.1 nF bis 10 μF, Auflösung Isolationswiderstand=0.1 kΩ, Genauigkeit Isolationswiderstand=±2 %, Serien=MIT480 Series, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V |