Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationstester, 1MOhm ±5 %, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077061
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     MIT320-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Isolationstester, Typ=MIT320-DE, Isolationswiderstand max.=1 MΩ, Isolationswiderstand min.=1 MΩ, Kurzschlussstrom=1.5 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Test Lead Set Crocodile Clips SP4F Switch Probe, Messfunktionen=Continuity Voltage Insulation Resistance, Schnittstellentyp=USB, Schutzart=IP54, Tester Typ=Isolations- & Durchgangsprüfer, Weitere Messbereiche=Durchgang: 0.01 bis 99.9 Ω, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Genauigkeit Isolationswiderstand=±5 %, Serien=MIT300 Series, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
95 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
2319 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030840000
Weitere Suchbegriffe: Isolationstester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 738,45*
€ 830,52*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 782,53*
€ 874,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,93*
€ 1.041,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,63*
€ 1.008,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,04*
€ 968,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,19*
€ 951,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,53*
€ 931,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.