Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 6.5A, 300V, Anzahl Kontakte - 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076323
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105314-1206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Stiftleiste, Typ=105314-1206, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=115 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=3.2 mm, Nennspannung=300 V, Nennstrom=6.5 A, Raster=2.5 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Nano-Fit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 1,59*
Lager 115
20
3
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,80*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,02*
€ 2,48*
2
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
105308-1206
ab € 2,29*
Zubehör
Molex
105308-1206
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.