Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 4, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076308
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105308-1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Gehäuse, Typ=105308-1204, Betriebstemperatur, max.=115 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=2.5 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Nano-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,53 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, buchsengehäuse, Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1050
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
Lager 115
781
5
€ 5,95*
ab € 0,193*
€ 0,4935*
10
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,52*
10
€ 5,90*
ab € 0,218*
€ 0,56*
2 Tage
142
7
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4935*
€ 0,58727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4135*
€ 0,49207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3273*
€ 0,38949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
105325-2002
ab € 0,0609*
Zubehör
Molex
105310-1204
ab € 0,78*
Zubehör
Molex
105310-1104
ab € 0,744*
Zubehör
Molex
105314-1204
ab € 0,824*
Zubehör
Molex
201444-1204
ab € 0,22*
Zubehör
Molex
105300-1200
ab € 0,13*
Zubehör
Molex
1053001200
ab € 0,133*
Zubehör
Molex
1053141104
ab € 0,669*
Zubehör
Molex
1053002200
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.