Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 6, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076307
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105307-1206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Gehäuse, Typ=105307-1206, Betriebstemperatur, max.=115 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=2.5 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Nano-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,46*
Lager 115
107
1
€ 5,95*
ab € 0,3468*
€ 0,842*
10
€ 5,90*
ab € 0,319*
€ 1,268*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,842*
€ 1,00198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6591*
€ 0,78433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5591*
€ 0,66533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4768*
€ 0,56739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4368*
€ 0,51979
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4168*
€ 0,49599
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3468*
€ 0,41269
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
105325-2004
ab € 0,0652*
Zubehör
Molex
1053001200
ab € 0,133*
Zubehör
Molex
1053002200
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.