Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 4, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076306
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105307-1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Gehäuse, Typ=105307-1204, Betriebstemperatur, max.=115 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=2.5 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Nano-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, buchsengehäuse, Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,47*
Lager 115
218
5
€ 5,95*
ab € 0,2545*
€ 0,4916*
1 Tag
143
7
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,54*
1 Tag
11802
1
€ 14,99*
ab € 0,221*
€ 0,561*
950
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4916*
€ 0,585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4723*
€ 0,56204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3645*
€ 0,43376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3545*
€ 0,42186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3145*
€ 0,37426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2945*
€ 0,35046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2545*
€ 0,30286
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
105325-2004
ab € 0,067*
Zubehör
Molex
105313-1104
ab € 0,80*
Zubehör
Molex
200277-1104
ab € 0,215*
Zubehör
Molex
200277-1204
ab € 0,22*
Zubehör
Molex
105300-1200
ab € 0,13*
Zubehör
Molex
105430-1104
ab € 1,14*
Zubehör
Molex
105431-1104
ab € 1,22*
Zubehör
Molex
1053001200
ab € 0,133*
Zubehör
Molex
1053002200
ab € 0,134*
Zubehör
Molex
105309-1203
ab € 0,694*
Zubehör
Molex
105313-1204
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.