Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 94%, 24V, 20A, 480W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076259
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904602
EAN/GTIN:
     4046356985352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=2904602, Alternative (Alias)=QUINT4-PS/1AC/24DC/20, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=20 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=70 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1110000 h, Nennleistung=480 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=125 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=ABS BV CSA UL Listed UL Recognized DVN GL EAC PRS LR, Serie=QUINT4 PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
120 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
1620 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,78*
€ 206,43*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,02*
€ 206,45*
Frei Haus
ab € 192,20*
€ 216,90*
Frei Haus
ab € 200,16*
€ 226,09*
Lager 115
163
Frei Haus
ab € 285,75*
€ 347,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,68*
€ 413,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,39*
€ 412,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,97*
€ 384,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,60*
€ 358,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,75*
€ 340,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2910411
ab € 86,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 73,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 97,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 181,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 73,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2910410
ab € 103,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2866776
ab € 235,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 19,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2320898
ab € 331,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6575*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.