Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Point Float Switch Öffner/Schliesser 25VA 600mA 240 VAC 202mm Grau Polyphenylensulfid (PPS) PVC-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075819
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF66A25B175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Dual Point Float Switch, Typ=RSF66A25B175, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchmesser=27 mm, Länge=202 mm, Schaltleistung=25 VA, Schaltstrom max. – AC=-888, Schaltstrom max. – DC=600 mA, Anschlussart=PVC-Kabel, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Polyphenylensulfid (PPS), Typ=Kunden-Vertikalschalter, Schaltspannung=240 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
62 g
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108900
Weitere Suchbegriffe: Dual Point Float Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.