Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegelschalter Öffner/Schliesser 20VA 500mA 250 VAC 54mm Weiss Polypropylen (PP) IP64 Anschlusslitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073739
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     201540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Pegelschalter, Typ=201540, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=26 mm, Länge=54 mm, Schaltleistung=20 VA, Schaltstrom max. – AC=-888, Schaltstrom max. – DC=500 mA, Anschlussart=Anschlusslitze, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Polypropylen (PP), Schutzart=IP64, Typ=Füllstandsschalter, Schaltspannung=250 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
38 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
31,02 g
Breite:
47 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,72*
€ 21,68*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 21,56*
€ 32,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.