| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30073662 Herst.-Nr.: 010-0350 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Pegelschalter, Typ=010-0350, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=69 mm, Länge=96 mm, Schaltleistung=100 VA, Schaltstrom max. – AC=-888, Schaltstrom max. – DC=3 A, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner (NC), Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP67, Typ=Füllstandsschalter, Schaltspannung=250 VAC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, füllstandssensor gems |
| | |
| |