Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter 85x193x61.5mm PTC-Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073579
Hersteller:
     Fandis
Herst.-Nr.:
     HVMS250THP-230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Schaltschrank
Heizlüfter, Typ=HVMS250THP-230, Breite=61.5 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=193 mm, Tiefe=85 mm, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 50022, Steuerungsart=PTC-Thermistor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
67 mm
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
735 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516299900
Weitere Suchbegriffe: fandis schaltschrank, heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.