Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30073395 Herst.-Nr.: 75009613 EAN/GTIN: 4044774420394 |
| | |
|
| | |
| EPIC® Steckverbinderkits, Typ=75009613, Anzahl Kontakte=5, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=23 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=EPIC H-A-3-Industriesteckverbinder, Gehäusematerial=Thermoplast, Gender des Steckverbinders=Stecker, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Hartsilber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Kabelhalterung, Verriegelungsmethode=Schrauben für einzelnen Hebel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CSA IEC VDE UL Listed, Schalengrösse=H-A4 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,03* | € 10,19* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,04* | € 10,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,43* | € 10,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,87* | € 11,35* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,22* | € 16,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,22* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|