Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC KIT H-A 4 SS TGV M20 Kompletter elektrischer Anschluss 23 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp EPIC KIT H-A 4 SS TGV M20 Kompletter elektrischer Anschluss 23 A
Lapp EPIC KIT H-A 4 SS TGV M20 Kompletter elektrischer Anschluss 23 A
Artikel-Nr.:
     3517A-51251809
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
epic-steckverbinder h-a
steckerset ip65
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Crimpen
Befestigungstyp
Spülung
Verbindender thread type
M20
Leiterquerschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Kontaktwiderstand
4 mΩ
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Nennspannung (AC)
600 V
Verschließbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Grau
Energie
Stromstärke
23 A
Weitere Suchbegriffe: epic steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,04*
€ 10,11*
24 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,04*
€ 10,13*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 10,80*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 11,28*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,97*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009617
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.