| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30071985 Herst.-Nr.: BN 637 M6 EAN/GTIN: 7611914242016 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherungsmuttern Inox A2, Typ=BN 637 M6, Alternative (Alias)=1242407, Breite=11.05 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=6 mm, Kopfgrösse metrisch=10 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M6, Konformität mit Normen=UNI 7474 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 10 mm | Tiefe: | 115 mm | Bruttogewicht: | 211 g | Breite: | 75 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7318163990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 985 a2 m6, sicherungsmutter (ohne norm), din 985 a2, Sicherungsmuttern Inox A2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |