Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Flachkopf, Torx, T8, M2.5, 12mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071948
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 5687TORX T8, M2,5X12MM
EAN/GTIN:
     7611914403875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Schraube, Typ=BN 5687TORX T8, M2,5X12MM, Alternative (Alias)=3061601, Head Diameter=5 mm, Nennlänge=12 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M2.5, Grösse Schraubenkopf=T8, Konformität mit Normen=ISO 14583, Schraubentyp=Maschine Flachkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
57 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
66 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318156290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,41*
€ 52,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,48*
€ 37,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,49*
€ 31,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.