Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Flachkopf, Torx, T20, M4, 6mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071941
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 5687 M4X6MM
EAN/GTIN:
     7611914403981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Schraube, Typ=BN 5687 M4X6MM, Alternative (Alias)=3061615, Head Diameter=8 mm, Nennlänge=6 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=T20, Konformität mit Normen=ISO 14583, Schraubentyp=Maschine Flachkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
135 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,29*
€ 44,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,53*
€ 39,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,32*
€ 36,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,38*
€ 30,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.