Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Flachkopf, Torx, T10, M3, 6mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071939
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 5687 M3X6MM
EAN/GTIN:
     7611914403905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Schraube, Typ=BN 5687 M3X6MM, Alternative (Alias)=3061605, Head Diameter=5.6 mm, Nennlänge=6 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=T10, Konformität mit Normen=ISO 14583, Schraubentyp=Maschine Flachkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.