Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen M12 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071079
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.212PA7035
EAN/GTIN:
     7611917146366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m12 pa
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=50.212PA7035, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=5 mm, Farbcodierungen=RAL 7035, Farbe Gegenmutter=Grau, Gewindegrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
96 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m12, Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0404*
€ 0,0615*
9 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0431*
€ 0,0653*
2 Tage
11276
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0405*
€ 0,07*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0408*
€ 0,07*
Lager 115
2400
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0643*
€ 0,1206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049503
ab € 0,0507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.