| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30069898 Herst.-Nr.: 104020006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Grove LED-Leiste v2.0, Typ=104020006, Breite=20 mm, Gewicht=12 g, Höhe=18 mm, Länge=40 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Inhalt=Board Cable(s), Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=LED BarV2.0 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 15 mm | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 12 g | Breite: | 70 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8473302000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 3,82* | € 5,92* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,73* | € 6,21* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,83* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|