Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftqualitätssensor, 101020078


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069851
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020078
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor
Staubsensor
Luftqualitätssensor, Typ=101020078, Breite=20 mm, Gewicht=11 g, Höhe=15 mm, Länge=40 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=Board Cable(s), Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Luftqualitätssensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027101000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 14,99*
ab € 8,45*
€ 12,36*
Lager 115
370
€ 5,95*
ab € 7,94*
€ 13,03*
€ 8,95*
ab € 8,49*
€ 14,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.